高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 軸付研磨
高速電機(富士製砥)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円柱形
注文コード
82508030
品番
No.12
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円柱形
寸法d(mm)
60
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6
注意
※NO.14はHSM-90では使用できません。
※ハンドグラインダの砥石軸は、それぞれ機種で24000min
-1
/27000min
-1
/28000min
-1
の高速で回転しておりますので、砥石選定の際は砥石の最高使用周速度が50m/s以上のものをご使用ください。