軸付砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状尖頭円柱形 注文コード82508057 品番No.15
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は形状など5種類から選べます 他の種類を見る
形状尖頭円柱形 寸法d(mm)73 寸法a(mm)19 寸法b(mm)38 寸法c(mm)6
注意
※NO.14はHSM-90では使用できません。
※ハンドグラインダの砥石軸は、それぞれ機種で24000min-1/27000min-1/28000min-1の高速で回転しておりますので、砥石選定の際は砥石の最高使用周速度が50m/s以上のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする