富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の 平形砥石
バイン砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82508066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
70
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
11100
最高使用周速度(m/s)
41
穴径(mm)
10