富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の 平形砥石
インターナル砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82508100
品番
50(平型)
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
粒度
30
厚さ(mm)
19
外径(Φmm)
50
砥粒
AWA
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
19100
対応機種
HSI-670F/HIC-250U(平型砥石用アタッチメント使用)/HIC-802
最高使用周速度(m/s)
50
ねじ径(Φmm)
M10