富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の 平形砥石
ミニ砥石
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
82508127
品番
MS-101
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
形状
オフセット型
粒度
60
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
70
砥粒
AWA BF
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15500
最高使用周速度(m/s)
57
穴径(mm)
10