商品画像

手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82508249 品番HWS-N30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,355
販売価格(税別)
1,232

使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命:約6ヶ月(1日10回)
※アルカリ乾電池初期時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります
音 量:約60dB/20cm
外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)
取付可能サイズ(約):直径37〜45(mm)
※平面形状のヘッドに取付可能
質 量:約32g(電池除く)
防水仕様:IPX2(防滴形)
付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能

用途
30秒間音声と光でお知らせする手洗いサポート機能
市販のハンドソープボトルのヘッドに対応
衛生管理を徹底する医療・介護や飲食業などの場所に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする