商品画像
ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
テープ付ABSモール ミニ2m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82508504
品番
ミニ ブラック 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥353
販売価格(税別)
¥
321
バスケットに入れる
材質:ABS樹脂
全長:2m
本体サイズ:2000(H)×12(W)×8(D)mm
重量:94g
適合ケーブル:UTP0.5×2P
警報装置線
火災報知器線
カラー:ブラック
テープ付
用途
ミニ