商品画像
ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 標準タイプ
結束バンド 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82508800
品番
KBF-N150020(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥134
販売価格(税別)
¥
122
バスケットに入れる
全長:150mm
幅:3.6mm
最大結束内径:35mm
引張強度:18.2kg
使用温度範囲:-40℃〜+85℃
材質:66ナイロン
20本入
カラー:ホワイト
用途
使い方いろいろ、簡単結束に便利