商品画像

ASL-HD202W HDMIセレクター 双方向 ELPA 82508915 ASL-HD202W HDMIセレクター 双方向 ELPA 82508915

HDMIセレクター 双方向

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82508915 品番ASL-HD202W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力
対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz
規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応
対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内
外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)
質量:約47g

用途
4K2K(3840×2160)に対応
2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器
3D、HDCP対応
各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする