商品画像
ELPA
ELPAの AV家電
ELPAの テレビ
ELPAの テレビリモコン
木目UDモール 0号
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82509405
品番
UDWS0-2(DW) 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,043
販売価格(税別)
¥
948
バスケットに入れる
全長:2m
本体サイズ:2000(H)×30(W)×7(D)mm
重量:290g
適合ケーブル:
・UTP0.5×2P
・警報装置線
・火災報知器線
カラー:ダーク
用途
0号
木目モール