法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82509658 品番BS-GU2224
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載
Auto-MDIX 機能搭載
JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送
IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート
不良パケットフィルタリング機能搭載
19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付
LEDインジケータ搭載
金属筐体採用
マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)
電源ユニット内蔵

付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質金属 規格VCCI Class A ポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状RJ-45型8極コネクター 接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg)1.6 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V)100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×43×180 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W)13.8 バッファメモリ4.1Mbit 適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.5 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)10〜85 電源供給方式電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h)50.00 マグネット○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度24Gbit/s 伝送距離(m)100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数約8190 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.3 レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式ストア&フォワード

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする