光量子センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82509746 品番SQ-100-SS
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370〜650nmに較正されています。
アナログ電圧0〜250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。
センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。
屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。
SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。
データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能

測定範囲0〜2500 μmol m-2s-1 質量(g)90(ケーブル5m含む) 出力0.1mV/μmolm--2s-1 電源無電源セルフパワー 再現性0.5%未満 アナログ出力0〜250mV センサー寸法(mm)24×33 温度応答温度:- 0.04% /℃ 波長範囲(nm)370〜650(応答波長 ≧50 % ) 校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5% 視野角180° 動作温度(℃)-10〜+70 ドリフト2%未満/年 非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1) 水深(m)30まで 相対湿度(%RH)0〜100 応答時間(ms)1ms未満

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする