ASROCK
ASROCKの PCパーツ
ASROCKの グラフィックボード/ビデオカード
ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82509807
品番
A750 CL SE 8GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2 つのファンが強力な冷却性能を提供し、ゲーム機器を涼しく保ちます。スタイリッシュで合理化されたデザインで優れたゲーム体験を提供するために最適化されています。
インターフェース
1 x HDMI 2.0
3 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、メモリー:256-bit
周波数(MHz)
エンジンクロック:Base Clock: 2200
Game Clock: N/A
Base Clock: 2200
付属品
1 x Quick Installation Guide
寸法
267 x 130 x 48 mm
対応
DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6
機能
マルチビュー:4
メモリー
GDDR6 8GB
解像度
Digital Max Resolution: 7680x4320
正味質量(g)
820
保護機能
HDCP:対応
電源容量(W)
推奨PSU:650
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
電源コネクター:2×8-pin
メモリークロック
16 Gbps
搭載品
グラフィックスコア:Intel Arc A750
バス仕様
規格:PCI Express4.0 x16