曜日別特売
WDS200T4B0E 内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82509825

WDS200T4B0E 内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82509825
WDS200T4B0E 内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82509825

内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード82509825品番WDS200T4B0E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
・PCIe Gen 4とWestern Digital nCache 4.0テクノロジーを組み合わせたパワーでAIを活用し、ワークフローを合理化できます
・ハイエンドのNVMeストレージテクノロジーで、アプリケーションとプロジェクト間をスムーズに切り替えます
・優れた耐久性で、クリエイティブな制作の構想、草案、決定までを自信を持って進められます

互換性
・M.2 2280ポートが必要です
・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD容量2 TB温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38方式Random Read:最大650K IOPS、Random Write:最大770K IOPSインターフェースPCIe Gen4 x4保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)5.7耐久性900 (TBW)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI読取速度(MB/s)シーケンシャルパフォーマンス:5,150書込速度(MB/s)シーケンシャルパフォーマンス:4,850フォームファクタM.2 2280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82509825WDS200T4B0E62819858WDS200T5B0EWDS200T4B0E 内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク) 62819858内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)SanDisk(サンディスク)1台
179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする