VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82509877 品番DPVR P2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

パソコンへの接続が不要なスタンドアローン型VRヘッドマウントディスプレイ
3664×1920の高解像度に対応する5.46インチディスプレイを搭載
Qualcomm社のVR/AR向けSoC「Snapdragon XR1 Platform」を採用し、あらゆる動作のレイテンシーを軽減
3DoFコントローラーが付属し、本体側面のタッチパッドとコントローラーを状況に応じて使い分け可能
5700mAhのリチウムポリマー電池を搭載し、最大4時間の連続使用が可能
最大1TBのmicroSDカードに対応し、大容量の動画の視聴にも最適
VR動画配信サービス「VeeR VR」やアプリストア「VIVEPORT」に対応

環境
【ヘッドセット:対応プラットフォーム】VR動画配信サービス:VeeR VR
※プリインストール済み
アプリストア:VIVEPORT
※プリインストール済み
その他アプリ:動画/エンタメ アプリのリンク内蔵
※アプリのインストールはユーザー様任意となります。
通信規格
【ヘッドセット】Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n/ac、 dual-band (2.4 GHz, 5.0 GHz)
Bluetooth:Bluetooth 5.0
付属品Type-C USBケーブル、Bluetoothコントローラー、スペーザー、保証書、取扱説明書 寸法(mm)ヘッドセット:約208×約130×約105※ヘッドストラップは含まず 質量(g)ヘッドセット:690 (本体のみ) 接続ヘッドセット:Type-C センサーヘッドセット:ジャイロスコープ、加速度センサー、磁気センサー バッテリー【コントローラー】単4電池×2 ※別途ご用意ください【ヘッドセット】タイプ:リチウムポリマー、容量:5700mAh、連続使用時間:約4時間 ディスプレイヘッドセット:5.46インチ(3664×1920) 操作ヘッドセット:タッチパッド、戻るボタン、音量調節ボタン(+/-) 視野角ヘッドセット:94° コネクタコントローラー:なし チップセット【ヘッドセット】CPU:Qualcomm Snapdragon XR1、GPU:Adreno615(700MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様【ヘッドセット】自由度:3DoF 間隔(mm)【ヘッドセット】瞳孔間距離:58/64/70 ストレージ【ヘッドセット】本体メモリー:128GB、RAM:6GB、microSDカード:最大1TBに対応 ボタン仕様コントローラー:タッチパッド、トリガー、メニュー、戻る リフレッシュレート(Hz)ヘッドセット:72 (ディスプレイ90) オーディオヘッドセット:デュアルマイク、デュアルステレオスピーカー、3.5mm標準イヤホンジャック コントローラ自由度:3DoF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする