SBFS-T25 SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所 82510708

SBFS-T25 SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所 82510708
SBFS-T25 SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所 82510708

SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード82510708品番SBFS-T25
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

テーパめねじ(Rcねじ)。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180寸法H(mm)41.5呼び径(B)Rc1寸法L1(mm)71寸法L2(mm)71最小内径(Φmm)15.5呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ハンドル形状蝶ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする