オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
ドレンプラグ(灯油用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82511390
品番
OF-405
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法L(mm)
30
呼び径
R3/8
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材