オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82511426
品番
OF-409
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法L(mm)
28
寸法d(Φmm)
8
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.6
ねじサイズ
R3/8
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材