銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82511469 品番OF-413
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L(mm)29 寸法d(Φmm)10 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6 ねじサイズR1/2
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする