銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82511487 品番 OF-416
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

銅管用継手押えナットを手締め後に2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。
分岐配管に使用。
樹脂製スリーブ入り。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L1(mm)55.5 寸法L2(mm)27.5 寸法d(Φmm)10 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
灯油供給管の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

銅管をテーパー加工しなくて良いのが助かりますが、3か所のうち1か所は灯油がにじみ出したので、パッキンを取り寄せて再加工しました。
外してみるとパッキンが銅管の両端を締めるような形で油漏れを防ぐしくみとなっていたようで、再施工にあたってはその変形した部分の銅管を切り取る必要がありました。
再施工の必要性も考えると銅管の余長は確保しておきましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする