水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82511575 品番 OS-141
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)52 寸法d(Φmm)12.7 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※上記適合銅管サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、別売のインサートスリーブ(サヤ管)を必ずご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする