水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82511618 品番 OS-138
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

テーパおねじ(R)。
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)42 寸法d(Φmm)9.52 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 ねじサイズR1/2
注意
※上記適合銅管サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、別売のインサートスリーブ(サヤ管)を必ずご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
給湯器交換時

ロウ付け困難な場所で使用しました。
使いやすかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする