オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82511654
品番
OS-144
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
平行めねじ(G)。
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法L(mm)
46.5
寸法d(Φmm)
12.7
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
G1/2
注意
※上記適合銅管サイズ表ご確認ください。
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、別売のインサートスリーブ(サヤ管)を必ずご使用下さい。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材