インバータオート600G 空冷仕様 延長20m インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様 ダイヘン 82511768

インバータオート600G 空冷仕様 延長20m インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様 ダイヘン 82511768
インバータオート600G 空冷仕様 延長20m インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様 ダイヘン 82511768

インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
この商品は付属品が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
付属品
溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/端子付パワーケーブル:BKPT-6022/制御ケーブル:BLCPJ-0420/ガスホース:BKGG-0620
注文コード
82511768
品番
インバータオート600G 空冷仕様 延長20m
参考基準価格(税別)¥1,854,700販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。
デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。
アークの安定性が増し、操作性が向上しました。

付属品
溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/端子付パワーケーブル:BKPT-6022/制御ケーブル:BLCPJ-0420/ガスホース:BKGG-0620
仕様
定格入力(kVA/kW):38.5/36.2
質量(kg)
(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114
出力電圧(V)
15~55
定格入力電圧(V)
200/220
定格出力電流(A)
CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
464×608×858
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2/1.4(1.6)
相数
三相
定格使用率(%)
100
定格負荷電圧(V)
50
出力電流範囲(A)
CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400
最高無負荷電圧(V)
81/90
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※()内のワイヤ径をご使用する場合、送給装置付属の送給ロールをご使用ください。
※()内のワイヤ径をご使用する場合、別売品のチップが必要です。
※自動機または、定格電流に近い電流域でご使用される場合、1ランク太いケーブルをご選択ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする