ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)20 注文コード82512354 品番HMD-20AS-ER2S2
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥34,276
販売価格(税別)
31,160
この商品はシリンダー径など50種類から選べます 他の種類を見る

180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。
トグル機構による強い把持力。
開閉確認センサ取付け可能。
12AS20ASを新たにラインナップ。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

シリーズHMD 作動方式複動式 本体質量(kg)0.26 繰返し精度(mm)±0.2 センサーER2×2個 大きさ20AS シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)8 開き角度(度)-4〜184 駆動源(MPa)エアー0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする