商品説明1
テスコム
Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
82513290
品番
NB2200-W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
NB2100の後継機。日本製。本体重量300g、手が小さい方でも握りやすい細身グリップ。約1,000万個/cm
3
以上のマイナスイオンを放出します。
用途
毎日のヘアドライに。軽量設計なので使用中の手や腕への負担を軽減します。
色
ホワイト
付属品
セットフード
消費電力(W)
1200
スイッチ
【1】切替スイッチ High/Low/OFF【2】クールショットスイッチ
コード長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×205×76
本体質量(g)
300