Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー
NB2100の後継機。日本製。本体重量300g、手が小さい方でも握りやすい細身グリップ。約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンを放出します。
- 用途
- 毎日のヘアドライに。軽量設計なので使用中の手や腕への負担を軽減します。
- 付属品
- セットフード
- 消費電力(W)
- 1200
- スイッチ
- 【1】切替スイッチ High/Low/OFF【2】クールショットスイッチ
- コード長さ(m)
- 3
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 198×205×76
- 本体質量(g)
- 300
- 内容量
- 1台(1台)
美容家電 の新着商品
カテゴリ
































