ANLAN ダブルケアドライヤーSE
1スマート温度制御機能:風温をリアルタイムで監視し、過熱によるやけどを防ぎます。
22億超高濃度マイナスイオン:静電気を抑制し、髪にツヤと潤いを与えた仕上がりに。
3大風量で速乾:4m3/minの大風量と21m/sの高風速で、ドライ時間を短縮。忙しい朝でも、素早く髪を乾かしたい方におすすめです。
45段階の温度調節と2段階の風量調節で総数10種類の豊富なドライモードにより髪質やスタイリングに合わせて自由に選べるのも嬉しいポイントです。
5コンパクトドライヤー:約331g(コードとノズルなし)の驚きの軽さで、長時間使っても疲れにくい。
6メモリー機能:送風モードが自動で記憶されるため、毎回設定し直す手間が省けます。
- セット内容
- 本体×1、ノズル×1、取扱説明書×1
- 消費電力(W)
- 1200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- モーターの回転数:約110000
- 電源
- AC100V 50Hz/60Hz
- 本体質量(g)
- 約331
- 風量(m3/min)
- 約4
- 電源コード(m)
- 約1.8
- 風速(m/s)
- 約21
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約127×60.4×233
- マイナスイオン機能
- あり(2億超高濃度マイナスイオン)
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ





























