ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 37098695
2018-11-11
用途: アンテナケーブルの架設
西本紙器株式会社 様
台風でテレビアンテナがダメージを受けたため、修理までの間の仮アンテナからの同軸ケーブルが通路(車路)を横切るのでその保護のために購入。
端の30cmぐらいが巻癖が残って浮き上がり気味になっているのがちょっとマイナスだけど、ケーブルの挿入も簡単で期待通りの保護性能です。
1人が参考にしています
対象商品 : 37098695
2016-08-23
用途: トラックの電源ケーブルを引いた時
製造業
使用後収納する時に、夏場アスファルトの上で移用したため、ふにゃふにゃなってしまし、巻いて収納するのが結構大変でした。
それ以外は時に問題なく使用出来ました。
対象商品 : 37098695
2015-02-12
用途: 電源ケーブルの地這いの際
まだ卸したてで新品です。
車両にケーブルを直に踏まれては
あとでケーブルの損傷に気付いてからでは遅いので購入。
10メートルなので4mと6mでカットしようかと。
10mと長く、購入者が好きなところでカットできるので便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード