曜日別特売
CP1-30X4MOD ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 82515101

CP1-30X4MOD ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 82515101
CP1-30X4MOD ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 82515101
CP1-30X4MOD ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 82515101
CP1-30X4MOD ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 82515101

ケーブルプロテクター 30mmケーブル用

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
オリーブ
注文コード
82515101
品番
CP1-30X4MOD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
長さ(m)
4
トラスコ品番
683-3215
色
オリーブ
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
150
厚さ(mm)
40
適合ケーブル(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41095512
2022-10-03
用途: 屋外配線の養生
サービス業

非常に頑丈な素材で安心して配線の養生ができる反面、重くて硬いのでコードを入れるのが少し大変。

対象商品 : 39441604
2022-10-03
用途: 屋外配線の養生として
サービス業

凄く丈夫で安心して配線の養生ができる反面、凄く重く、素材も硬いのでコードを入れるのが少し大変。

対象商品 : 39441604
2017-09-08
用途: 仮設電線の保護
マナ・デザインワークス株式会社 様

入線がやや困難では有るが、大型のフォークリフトが通過しても変形しない。

2人が参考にしています
対象商品 : 39441604
2015-02-12
用途: ケーブルの地這い配線に

ちょっと太めのケーブルを地這いするときに
車両導線と絡むときはプロテクターは設置しておいたほうがよさそうです。
黄色と黒のコンビで目立つのは良いですね。
まだ新品で耐久性はこれからです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする