曜日別特売
CP1-50X3MBK ケーブルプロテクター 50mmケーブル用 大研化成工業 82515189

CP1-50X3MBK ケーブルプロテクター 50mmケーブル用 大研化成工業 82515189
CP1-50X3MBK ケーブルプロテクター 50mmケーブル用 大研化成工業 82515189
CP1-50X3MBK ケーブルプロテクター 50mmケーブル用 大研化成工業 82515189
CP1-50X3MBK ケーブルプロテクター 50mmケーブル用 大研化成工業 82515189

ケーブルプロテクター 50mmケーブル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
82515189
品番
CP1-50X3MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
683-3219
色
ブラック
長さ(m)
3
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
225
厚さ(mm)
75
適合ケーブル(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする