曜日別特売
13706-172 手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518856

13706-172 手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518856
13706-172 手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518856
13706-172 手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518856
13706-172 手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518856
13706-172 手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518856
13706-172 手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518856

手荷物収納バスケット ブラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
寸法(cm)【本体】45.5×25×43【収納部】43.5×23×33
【本体】45.5×25×43【収納部】43.5×23×33
【収納部】35×23.5×27.5
内容量1台注文コード82518856品番13706-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ちょっとした手荷物を床に直接置かずに収納できる手荷物ワゴン。脚には4ヶ所の滑り止め付き。試着コーナーやレジ前に設置することで、お客様の買い物体験をより快適にサポートします。持ち手が本体に一体化しているので移動させやすく、荷物が引っかかりにくい設計です。脚には4ヶ所の滑り止め付きで安定した設置が可能。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。手頃な価格で導入しやすく、複数台まとめて揃えやすいのも魅力です。

用途
折りたたみ式
種別
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
【本体】45.5×25×43【収納部】43.5×23×33
材質
本体:ポリエステル 底板:ポリエチレン フレーム:スチール製 エポキシ樹脂塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする