曜日別特売

炭消臭 帽子収納

炭消臭 帽子収納 - ニーズ炭消臭 帽子収納 - ニーズ炭消臭 帽子収納 - ニーズ炭消臭 帽子収納 - ニーズ

かさばる帽子をまとめてスッキリ収納できる収納ケース。底面に消臭効果のある炭シートを内蔵し、長時間の保管でもニオイ移りを防ぎます。前面部には中身が見えるクリア窓が付いており、押し入れやクローゼット上段等に入れても何が入っているか一目でわかる。ホコリから守り型崩れから守る帽子好きの必需品です。

その他
洗濯不可
材質
生地・バイアス・持ち手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポリエチレン樹脂
色
グレー
質量(g)
75
容量(L)
21(帽子5-6枚)
使用時寸法(cm)
Φ35×24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819214401-00411-001
¥900
¥859
¥945(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする