吊り式バスケット2個セット

吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)吊り式バスケット2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)

吊り式バスケットの特徴
サイズも多彩な吊り式バスケット。
空いた空間スペースを有効活用できます
毎日使う物などを手軽に取り出せる収納スペースが作れる。周囲のインテリアにも優しくなじむシンプルなデザインの吊り式バスケットです。
ネジや釘を使わずに、棚の底板にひっかけて、棚板に挟むだけの差し込み式。
材質にスチールを使用。耐荷重が約2kgあるので、食器やカップ、PCや本なども収納可能です。
スチールには粉体塗装が施されていますので、キズや汚れに強く耐久性に優れています。
網目が細かく、中身がわかりやすいメッシュ仕様です。通気性も良く、小さな小物なども安定して置けます。
カラーはホワイトとブラックの2色展開。お部屋のイメージに合わせてお好みのカラーが選べます。
こんな場所で使えます!
リビングでPC、ファイル、小物などの収納に◎
キッチンやダイニングで食器や小物の収納に◎
洗面所でタオルや清掃用品のストック収納としても◎

奥行(mm)
265
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
幅(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921686HGB-06x2pcs1900.66BK240
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81921695HGB-04x2pcs3800.63BK120
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81921729HGB-02x2pcs3800.86BK240
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81921738HGB-03x2pcs3800.63WH120
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81921747HGB-07x2pcs1900.46WH120
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81921756HGB-01x2pcs3800.86WH240
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81921817HGB-08x2pcs1900.46BK120
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81921826HGB-05x2pcs1900.66WH240
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする