パール金属
ストレージパルプボックス L
組立が簡単で、どんなシーンでも使えるパルプ素材の収納ボックスです
材質
表材:コート紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
色
ホワイト
質量(g)
820
寸法
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×380×182
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03163041
N-7267
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください