近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 超小型薄型軽量ハンド HLG
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82521418
品番
HLG-06AS
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥51,623
販売価格(税別)
¥
46,930
バスケットに入れる
本体質量わずか47gの最軽量ハンド。
本体高さ17.5mmの超薄型。
開閉確認センサの取付も可能。
シリーズ
HLG
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.047
繰返し精度(mm)
±0.03
大きさ
06AS
シリンダー径(Φmm)
6
ロッド径(Φmm)
16
内容積(cm
3
)
【往復】0.14
最適把持力(N)
4〜8
動作ストローク(mm)
5
駆動源(MPa)
【エアー】0.3〜0.7