BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179

BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179
BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179
BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179
BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179
BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179
BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179
BL-8800 防水防寒ウィンタースーツ COVER WORK(カバーワーク) 82526179

防水防寒ウィンタースーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色チャコールグレー
内容量1枚注文コード82526179品番BL-8800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
原材料
表地:ポリエステル100%(裏加工:ポリ塩化ビニールコーティング)
裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
色
チャコールグレー
サイズ
L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする