COVER WORK(カバーワーク)
防水防寒ウィンタースーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
4L
L
M
LL
3L
色
オレンジ
オレンジ
チャコールグレー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82526687
品番
BL-8800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
原材料
表地:ポリエステル100%(裏加工:ポリ塩化ビニールコーティング)
裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
色
オレンジ
サイズ
3L