MQ16FC 液晶モニタ   16インチ ポータブルモニター/ OLEDパネル/パススルー充電/自動回転/ブルーライト軽減機能/3年保証 MQ16FC ASUS(エイスース) 82527825

MQ16FC 液晶モニタ   16インチ ポータブルモニター/ OLEDパネル/パススルー充電/自動回転/ブルーライト軽減機能/3年保証 MQ16FC ASUS(エイスース) 82527825
MQ16FC 液晶モニタ   16インチ ポータブルモニター/ OLEDパネル/パススルー充電/自動回転/ブルーライト軽減機能/3年保証 MQ16FC ASUS(エイスース) 82527825
MQ16FC 液晶モニタ   16インチ ポータブルモニター/ OLEDパネル/パススルー充電/自動回転/ブルーライト軽減機能/3年保証 MQ16FC ASUS(エイスース) 82527825
MQ16FC 液晶モニタ   16インチ ポータブルモニター/ OLEDパネル/パススルー充電/自動回転/ブルーライト軽減機能/3年保証 MQ16FC ASUS(エイスース) 82527825

液晶モニタ 16インチ ポータブルモニター/ OLEDパネル/パススルー充電/自動回転/ブルーライト軽減機能/3年保証 MQ16FC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82527825
品番
MQ16FC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

・16インチ16:10、1920x1200解像度、そして89%の画面対ボディ比率で広大な視界を提供します
・95%のDCI-P3色域を持つOLEDパネルは、極端な黒、高い知覚明るさ、そして驚異的な色再現を実現する1msの超高速応答時間を特徴としています
・パワーパススルーにより、MQ16FCポータブルモニターはノートパソコンから電源を供給することも、パススルー充電でノートパソコンに電力を供給することも可能です
・DisplayWidget Centerソフトウェアを使って、自動的に向きを感知し、横向きと縦向きモードを切り替えます
・ASUSアイケアモニターは、TUVラインラント認定のフリッカーフリーおよびローブルーライト技術を搭載し、快適な視聴体験を保証します
・2つのフル機能USB-CポートとミニHDMIポートを備えたリッチな接続性

仕様
フリッカーフリー:搭載
質量(kg)
0.68(本体・パッケージ込:1.74)
消費電力(W)
使用時:4.7以下、スタンバイ時:0.5以下
電源
100-240V
表面処理
グレア
パッケージサイズ(mm)
443×298×9.0
機能
SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 5 modes、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、QuickFit、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Power Pass-through : Max. 65W
コントラスト比
100000:1(typ)
画素ピッチ
0.179mm
最大解像度
1920x1200
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
1ms(GTG)
スピーカー
なし
画面サイズ
16型ワイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:10
最大輝度(cd/m2)
300(typ)
入出力端子
USB-C×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
スタンド含む:35.9×23.3×0.9
パネル駆動方式
OLED
最大表示色
約1670万色(広色域対応/ColorSpace(DCI-P3):95%
HDR対応
搭載
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする