20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850

メイン画像(製品本体画像)

20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850
20Z0361 極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527850

極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82527850
品番
20Z0361
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステンレスベースLのセット品です。
太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。固定力と操作性のバランスに優れたモデルです。
極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット)(20Z0250)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。ロッド径14~32mmまで対応し、太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。
竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能に加え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。

注意
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする