CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405

 

CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 82541405

ACリーククランプメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
付属品
接続ケーブルL9097×1、USBケーブル×1、携帯用ケースC0203×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×2
注文コード
82541405
品番
CM4003(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。

用途
漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
電源
単3形アルカリ乾電池(LR03)×2、ACアダプタZ1013(DC5V、2.6A)
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×233×37
質量(g)
400
付属品
接続ケーブルL9097×1、USBケーブル×1、携帯用ケースC0203×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×2
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ジョー:75×20
連続使用時間(時間)
48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
15~2000
その他の機能
最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
通信方式
Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能
交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
表示更新レート
5回/秒
検波方式
真の実効値整流(RMS)
確度
規定範囲:0.06mA~200A
最大カウント数
6000
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
測定可能導体径(Φmm)
40
出力機能
RMS(実効値出力)、WAVE(波形出力)
クレストファクタ
3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)
周波数レンジ
15Hz~2000Hz
電流レンジ
[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
注意
※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする