CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588

CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 82541588

ACクランプメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82541588
品番
CM4141-50(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

交流電圧(V)
6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6)
交流電流(A)
60~2000、3レンジ(45~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.5%rdg.±0.08(60レンジ)
電源
単4形アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約48時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他条件:AC100A測定、バックライトOFF、23℃参考値
抵抗(Ω)
600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×247×35
質量(g)
300
付属品
テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値)
温度(℃)
【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
直流電圧(V)
600m~1000(P2000使用時600~2000)
機能
導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)
電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)
交流/直流電圧
6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6)
防塵防水性能
IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止)
測定可能導体径(Φmm)
55
クレストファクタ
60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)
静電容量(μF)
1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
高調波の影響
【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする