曜日別特売
WC3A10ML4CAM センサーライト付ワイヤレスカメラ4台 マスプロ電工 82542060

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センサーライト付ワイヤレスカメラ4台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
セット内容WC3A10ML×1セット + WC3A-BCL×3台
WC3A10ML×1セット + WC3A-BCL×3台
WC3A7ML×1セット + WC3A-BCL×3台
内容量1セット注文コード82542060品番WC3A10ML4CAM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
セット内容
WC3A10ML×1セット + WC3A-BCL×3台
寸法(mm)
【モニター】178×266×71、【カメラ】82×75×119
色
【カメラ】白、【モニター】黒
質量(g)
【カメラ】650、【モニター】610
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(10.82MB) (0.92MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする