サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82542078
品番
OC2-B2FP4CAMSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
セット内容
OC2-B2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台
寸法(mm)
【レコーダー】55×325×256、【カメラ】70×70×167
色
【カメラ】白、【レコーダー】黒
質量(g)
【カメラ】330、【レコーダー】1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(12.1MB)
(2.6MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません