曜日別特売
OC2-B2FP8CAMSET バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム マスプロ電工 82542130

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82542130
品番
OC2-B2FP8CAMSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
セット内容
OC2-B2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台
寸法(mm)
【カメラ】70×70×167、【レコーダー】55×325×256
色
【カメラ】白、【レコーダー】黒
質量(g)
【カメラ】330、【レコーダー】1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(12.1MB) (2.6MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする