曜日別特売
A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837

A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837
A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837
A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837
A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837
A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837
A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837
A121DN11 Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) Anker(アンカー) 82543837

Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82543837
品番
A121DN11
参考基準価格(税別)¥3,627販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

Anker初iPhoneのモデル検知が可能:モデルごとに最適な出力で充電可能。 充電出力やiPhoneのバッテリー残量を表示します
充電状況が確認可能なディスプレイを搭載:出力や充電モードの状況や、本体の温度状況などが確認可能なディスプレイを搭載。 また本体側面のタッチ式ボタンで画面を切り替えることが可能です
リアルタイムなモニタリングで充電をスマートに:20種類を超える多彩な画面デザインを搭載 。電力、デバイス温度、 現在の充電モードを常にアップデートし、安全で効率的な充電を視覚的にサポート
折りたたみ可能なスイングプラグを搭載:二方向に調整可能なスイングプラグを搭載しコンセントの周囲と干渉しにくい設計。 折りたたみ式のため、持ち運びにも最適です
最大45W出力で最新のiPhoneへ急速充電が可能:充電するiPhoneの本体充電残量に合わせ自動で3つの充電モードに切り替わり 本体を保護しながら約20分で50%まで充電可能
長時間の使用に優れた保護充電モードを搭載:就寝中など長時間の利用に適した保護充電モードを搭載。 充電器本体と充電する機器の温度上昇を防ぎお使いの機器のバッテリー寿命を保護します

セット内容
Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約40×36×36
色
ブラック
質量(g)
72
出力
5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)
入力
100-240V~ 1.5A, 50-60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする