A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846

A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846
A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846
A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846
A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846
A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846
A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846
A1903511 Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー) 82543846

Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82543846
品番
A1903511
参考基準価格(税別)¥11,809販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用充電スタンド:合計最大150W出力に対応し、置くだけでモバイルバッテリー本体へ急速充電が可能。ケーブルレスのため、デスクの上をスッキリ整理することができます。
4台同時に充電可能:ポゴピンコネクタの他に、USB-Cポート2つ、USB-Aポート1つを搭載。デスク上の充電をまとめスッキリと整理可能です。
PowerIQ 4.0に対応し、最適な電力配分が可能:PowerIQ 4.0により接続された機器を検出し、 自動で各ポートへの電力配分を最適化。お使いの機器に合わせ充電効率を最大化することが可能です。
専用アプリとの連携が可能:専用のAnker アプリと連携をすると出力などの充電情報のモニタリングや充電機器に合わせた最適な充電モードの設定が可能です。

セット内容
Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) 、電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約103×103×23
色
ブラック
質量(g)
350
出力
USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)、USB-C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-A:5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)、ポゴピン:15~27V=10A (最大150W)、USB-C2 + USB-A: 最大15W
最大出力(W)
合計/150
入力
100-240V~, 2.5A , 50-60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする