曜日別特売
KLSWS-28 乱尺 オールステンブレードフレキ 日本シーム工業 82546025

オールステンブレードフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は最大外径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
最大外径(mm)
32
注文コード
82546025
品番
KLSWS-28 乱尺
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております
鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています
柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい

呼び
1
最小内径(Φmm)
26.4
最大外径(mm)
32
曲げ半径(mm)
70
半径(Φmm)
【固定使用】70
対応
耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする