日本シーム工業
耐油耐候性被覆フレキチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
1巻(1m)
1巻(5m)
1巻(10m)
呼び
3
4
37288
46024
1
3
2
46085
37257
37987
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
82546400
品番
KVP-82 乱尺
参考基準価格(税別)
¥31,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
呼び
3
最小内径(Φmm)
78
最大外径(mm)
88.9
曲げ半径(mm)
300
半径(Φmm)
【固定使用】300
色
黒
対応
耐油性/耐候性/防水