SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877

SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877
SKB-BTIPAD5BK キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ 82548877

キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548877
品番
SKB-BTIPAD5BK
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能なiPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード
タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です
日本語JIS配列を採用。ノートパソコンと同じ標準的な配列なので違和感なくキー入力が可能です
iPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします
ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します
指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています
キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載
サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き

仕様
タッチパッドあり、テンキーなし,アイソレーションあり,静音なし
セット内容
取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(USB Aコネクタ-TypeCコネクタ)
タイプ
スリムタイプ
適合規格
Bluetooth 5.1 Class2
対応OS
iPadOS 16~26※かな入力非対応
接続方式
Bluetooth
対応機種
iPad A16、2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)※専用モデルです
動作力
60g±10g
キー数
81キー
キー配列
日本語
充電時間
約4時間
使用電池
充電池
防塵防水性能
なし
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.2±0.15
印刷方式
シルク印刷
連続動作時間
約266時間
キーピッチ(mm)
17
連続待機時間
約7900時間
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
マルチペアリング
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする